Eriks
EWELLIX

EWELLIX Hefkolom 300mm 42mm/s TLT10-C234F-000

  • ERIKS:13216571
  • Fabrikant:7316573843337
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.145,36/ stukexcl. btw

€ 2.595,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
TLT
Fabrikant ID
TLT10-C234F-000
Slag
300 mm
Snelheid
42 mm/s
Nom. spanning
24 V
Temperatuurgebied
van 10 tot 40 °C
Beschermingsklasse
IP40