Eriks
EWELLIX

EWELLIX Hefkolom 300mm 19mm/s TLT10-A234F-000

  • ERIKS:13216569
  • Fabrikant:7316573842484
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.309,95/ stukexcl. btw

€ 2.795,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
TLT
Fabrikant ID
TLT10-A234F-000
Slag
300 mm
Snelheid
19 mm/s
Nom. spanning
24 V
Temperatuurgebied
van 10 tot 40 °C
Beschermingsklasse
IP40