Eriks
EWELLIX

EWELLIX Eindschakelaar, Normally Closed CAXD 33 LIMIT SWITCH, NC

  • ERIKS:13216947
  • Fabrikant:7316576831997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,84/ stukexcl. btw

€ 80,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
CAXD
Bouwvorm behuizing
Rond
Spanning
5-30 V DC
Max. schakelstroom
100
Maximaal spanningsverlies
5 V
Kabellengte
2000 mm
Diameter kabel
3 mm
Elektrische aansluiting
Kabel, 2-aderig
Temperatuurgebied
van -20 tot 50 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Uitvoering schakelelement
Verbreekcontact (NC)