Eriks
EWELLIX

EWELLIX Eindschakelaar CAXE32X500

  • ERIKS:13686775
  • Fabrikant:7316577330826
Image 1
Opslaan in lijst

€ 366,37/ stukexcl. btw

€ 443,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
CAXE
Bouwvorm behuizing
Rond
Spanning
5-30 V DC
Max. schakelstroom
100
Maximaal spanningsverlies
5 V
Kabellengte
2000 mm
Diameter kabel
3 mm
Elektrische aansluiting
Kabel, 3-aderig
Temperatuurgebied
van -20 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Uitvoering schakelelement
Wisselcontact (NO/NC)