€ 322,30/ stukexcl. btw
€ 389,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | CAXE |
Bouwvorm behuizing | Rond |
Spanning | 5-30 V DC |
Max. schakelstroom | 100 |
Maximaal spanningsverlies | 5 V |
Kabellengte | 2000 mm |
Diameter kabel | 3 mm |
Elektrische aansluiting | Kabel, 3-aderig |
Temperatuurgebied | van -20 tot 70 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Uitvoering schakelelement | Wisselcontact (NO/NC) |