Eriks
EWELLIX

EWELLIX BLDC motor met rem en geintegreerde controler BG75X75PI

  • ERIKS:13216693
  • Fabrikant:7316575713065
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.824,24/ stukexcl. btw

€ 3.417,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
BLDC
Type
BG75
Uitvoering
Geïntegreerde aandrijving
Aansluitspanning
40 VDC
Nom. vermogen
950 W
Nominaal toerental
3.7 tr/min
Nom. stroom (In)
12.7 A
Gewicht
3.08 kg
Lengte
234 mm
Asdiameter
14 mm
Aslengte
30 mm