€ 2.324,09/ stukexcl. btw
€ 2.812,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | BLDC |
Type | BG65 |
Uitvoering | Geïntegreerde aandrijving |
Aansluitspanning | 40 VDC |
Nom. vermogen | 359 W |
Nominaal toerental | 3.595 tr/min |
Nom. stroom (In) | 7 A |
Gewicht | 1.65 kg |
Asdiameter | 8 mm |
Lengte | 201 mm |
Aslengte | 25 mm |