Eriks
EWELLIX

EWELLIX BLDC motor met rem en geintegreerde controler BG45X30PI

  • ERIKS:13216691
  • Fabrikant:7316575713041
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.673,87/ stukexcl. btw

€ 2.025,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
BLDC
Type
BG45
Uitvoering
Geïntegreerde aandrijving
Aansluitspanning
24 VDC
Nom. vermogen
159 W
Nominaal toerental
3.36 tr/min
Nom. stroom (In)
4.87 A
Gewicht
0.74 kg
Asdiameter
6 mm
Lengte
160 mm
Aslengte
20 mm