Eriks
EWELLIX

EWELLIX Asondersteuning met bevestigingsgaten LRCB 12

  • ERIKS:23773350
  • Fabrikant:7316577656070
Image 1
Het is noodzakelijk om as-ondersteuning te gebruiken indien het om zware en/of lange toepassingen gaat. Het gebruik van as-ondersteuning garandeert dat de as niet verbuigt. In sommige gevallen is gedeeltelijke as-ondersteuning voldoende om dit tegen te gaan. LRCB biedt assteunen voor asdiameters van 12 tot 80 mm. Er zijn twee soorten assteun: de LRCB met voorgeboorde gaten en de LRCC zonder gaten. LRCB/LRCC As-ondersteuning is enkel geschikt voor open type lineaire kogellagereenheden (ISO-serie 3). Te monteren op de as voor onbeperkte axiale slag. Wordt geleverd met montagegaten in standaardlengte van 600 mm.
Opslaan in lijst

€ 118,93/ stukexcl. btw

€ 143,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LRCB
Asdiameter
12 mm
Lengte
600 mm
Met boorgaten
Ja
Afstand boorgaten
75 mm
Hoogte as
22 mm
Breedte
40 mm
Materiaal
Aluminium