Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID NG6 Gietijzeren grondplaat ES3D38PL

  • ERIKS:12564045
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Enkelvoudige montageplaat NG6.
  • A-B: BSP zijaansluiting; P-T: BSP onderaansluiting.
  • Materiaal: gietijzer.
  • Max. werkdruk: 310 bar.
Opslaan in lijst

€ 41,16/ stukexcl. btw

€ 49,80incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EUROFLUID
Grootte
NG6/Cetop 3
Aantal ventielen
1
Materiaal
Gietijzer
Positie P en T
Achterzijde
Positie A en B
Zijkant
Voorbereid voor overdrukventiel
Nee
Voorbereid voor 2/2 ventiel?
Nee
Max. werkdruk
310 bar
Aansluitingen
3/8" BSP