Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID NG6/9 Gietijzeren grondplaat EM213/9Y

  • ERIKS:12564054
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Meervoudige montageplaat NG6.
  • Materiaal: gietijzer.
  • A-B: G 3/8" zijaansluitingen; P-T: G 1/2" aansluitingen kopse kant.
  • Max. werkdruk: 310 bar.
  • Zonder veiligheid (Y).
  • Aantal secties: 1-10.
Opslaan in lijst

€ 231,03/ stukexcl. btw

€ 279,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EUROFLUID
Grootte
NG6/Cetop 3
Aantal ventielen
9
Materiaal
Gietijzer
Schakeling
Parallel
Positie P en T
Eind
Positie A en B
Zijkant
Voorbereid voor overdrukventiel
Nee
Voorbereid voor 2/2 ventiel?
Nee
Max. werkdruk
310 bar
Aansluitingen
P,T: 1/2"BSP A,B 3/8"BSP