Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID NG6/6 Gietijzeren grondplaat EM253/6Y grote doorlaat

  • ERIKS:12564100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Meervoudige montageplaat NG6 met grotere doorlaat.
  • Materiaal: gietijzer.
  • A-B: 1/2" BSP zijaansluitingen, P-T: 3/4" BSP aansluitingen kopse kant.
  • Max. werkdruk: 310 bar.
  • Zonder veiligheid (Y).
  • Aantal secties: 1-6.
Opslaan in lijst

€ 254,81/ stukexcl. btw

€ 308,32incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EUROFLUID
Grootte
NG6/Cetop 3
Aantal ventielen
6
Materiaal
Gietijzer
Schakeling
Parallel
Positie P en T
Eind
Positie A en B
Zijkant
Voorbereid voor overdrukventiel
Nee
Voorbereid voor 2/2 ventiel?
Nee
Max. werkdruk
310 bar
Aansluitingen
P,T: 3/4"BSP, A,B: 1/2"BSP