€ 123,49/ stukexcl. btw
€ 149,42incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EUROFLUID |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Aantal ventielen | 6 |
Materiaal | Aluminium |
Schakeling | Parallel |
Positie P en T | Eind |
Positie A en B | Zijkant |
Voorbereid voor overdrukventiel | Nee |
Voorbereid voor 2/2 ventiel? | Nee |
Max. werkdruk | 210 bar |
Aansluitingen | P,T: 1/2"BSP A,B 3/8"BSP |