€ 136,01/ stukexcl. btw
€ 164,57incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EUROFLUID |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Aantal ventielen | 5 |
Schakeling | Parallel |
Materiaal | Gietijzer |
Positie P en T | Eind |
Positie A en B | Zijkant |
Voorbereid voor overdrukventiel | Nee |
Voorbereid voor 2/2 ventiel? | Nee |
Max. werkdruk | 310 bar |
Aansluitingen | P,T: 1/2"BSP A,B 3/8"BSP |