€ 125,16/ stukexcl. btw
€ 151,44incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EUROFLUID |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Aantal ventielen | 5 |
Materiaal | Aluminium |
Schakeling | Parallel |
Positie P en T | Eind |
Positie A en B | Zijkant |
Voorbereid voor overdrukventiel | Ja |
Voorbereid voor 2/2 ventiel? | Nee |
Max. werkdruk | 210 bar |
Aansluitingen | P,T: 1/2"BSP A,B 3/8"BSP |
€ 18,69/ stukexcl. btw
€ 22,61incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 18,69/ stukexcl. btw
€ 22,61incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 18,69/ stukexcl. btw
€ 22,61incl. btw
68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 5,15/ stukexcl. btw
€ 6,23incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026