€ 187,78/ stukexcl. btw
€ 227,21incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EUROFLUID |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Aantal ventielen | 4 |
Materiaal | Gietijzer |
Schakeling | Parallel |
Positie P en T | Eind |
Positie A en B | Zijkant |
Voorbereid voor overdrukventiel | Nee |
Voorbereid voor 2/2 ventiel? | Nee |
Max. werkdruk | 310 bar |
Aansluitingen | P,T: 3/4"BSP, A,B: 1/2"BSP |