€ 140,56/ stukexcl. btw
€ 170,08incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EUROFLUID |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Aantal ventielen | 4 |
Schakeling | Parallel |
Materiaal | Gietijzer |
Positie P en T | Eind |
Positie A en B | Zijkant |
Voorbereid voor overdrukventiel | Ja |
Voorbereid voor 2/2 ventiel? | Ja |
Max. werkdruk | 310 bar |
Aansluitingen | P,T: 1/2"BSP A,B 3/8"BSP |
€ 18,69/ stukexcl. btw
€ 22,61incl. btw
70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 90,99/ stukexcl. btw
€ 110,10incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 18,69/ stukexcl. btw
€ 22,61incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 18,69/ stukexcl. btw
€ 22,61incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026