Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID NG6/4 aluminium grondplaat EAM233/4Y

  • ERIKS:12564023
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Meervoudige montageplaat NG6.
  • Materiaal: aluminium.
  • A-B: 3/8" BSP zijaansluitingen, P-T: 1/2" BSP aansluitingen kopse kant.
  • Max. werkdruk: 210 bar.
  • Zonder veiligheid (Y).
  • Aantal secties: 1-8.
Opslaan in lijst

€ 88,99/ stukexcl. btw

€ 107,68incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EUROFLUID
Grootte
NG6/Cetop 3
Aantal ventielen
4
Materiaal
Aluminium
Schakeling
Parallel
Positie P en T
Eind
Positie A en B
Zijkant
Voorbereid voor overdrukventiel
Nee
Voorbereid voor 2/2 ventiel?
Nee
Max. werkdruk
210 bar
Aansluitingen
P,T: 1/2"BSP A,B 3/8"BSP