Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID NG6/3 Gietijzeren grondplaat EM103/3 38PY

  • ERIKS:12564083
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Meervoudige montageplaat NG6.
  • Materiaal: gietijzer.
  • A-B: 3/8" of 1/2" BSP onderaansluitingen; P-T: 1/2" BSP zijaansluitingen kopse kant.
  • Max. werkdruk: 310 bar.
  • Voorgeboord voor veiligheid (Z).
  • Bij uitvoering (Z), veiligheid VS-30 separaat bestellen.
  • Aantal secties: 1-11.
Opslaan in lijst

€ 110,87/ stukexcl. btw

€ 134,15incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EUROFLUID
Grootte
NG6/Cetop 3
Aantal ventielen
3
Materiaal
Gietijzer
Schakeling
Parallel
Positie P en T
Eind
Positie A en B
Achterzijde
Voorbereid voor overdrukventiel
Nee
Voorbereid voor 2/2 ventiel?
Nee
Max. werkdruk
310 bar
Aansluitingen
P,T: 1/2"BSP A,B 3/8"BSP