€ 1.044,09/ stukexcl. btw
€ 1.263,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EUROFLUID |
Grootte | NG25/Cetop 8 |
Aantal ventielen | 3 |
Schakeling | Parallel |
Materiaal | Gietijzer |
Positie P en T | Eind |
Positie A en B | Zijkant |
Voorbereid voor overdrukventiel | Nee |
Voorbereid voor 2/2 ventiel? | Nee |
Max. werkdruk | 180 bar |
Aansluitingen | P,A,B: 1.1/4"BSP, T: 1.1/2"BSP |