Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID NG25/2 Gietijzeren grondplaat EM208/2Y

  • ERIKS:12564192
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Meervoudige montageplaat NG25.
  • Materiaal: gietijzer.
  • A-B: 1.
  • Max. werkdruk: 180 bar.
  • Zonder veiligheid (Y).
  • Aantal secties: 2-4.
Opslaan in lijst

€ 675,06/ stukexcl. btw

€ 816,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EUROFLUID
Grootte
NG25/Cetop 8
Aantal ventielen
2
Schakeling
Parallel
Materiaal
Gietijzer
Positie P en T
Eind
Positie A en B
Zijkant
Voorbereid voor overdrukventiel
Nee
Voorbereid voor 2/2 ventiel?
Nee
Max. werkdruk
180 bar
Aansluitingen
P,A,B: 1.1/4"BSP, T: 1.1/2"BSP