Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID NG16 Gietijzeren grondplaat ES710P

  • ERIKS:12564184
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Enkelvoudige montageplaat NG16.
  • Materiaal: gietijzer.
  • A-B-P-T: 1" BSP onderaansluitingen.
  • Max. werkdruk: 220 bar.
Opslaan in lijst

€ 137,23/ stukexcl. btw

€ 166,05incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EUROFLUID
Grootte
NG16/Cetop 7
Aantal ventielen
1
Materiaal
Gietijzer
Positie P en T
Achterzijde
Positie A en B
Achterzijde
Voorbereid voor overdrukventiel
Nee
Voorbereid voor 2/2 ventiel?
Nee
Max. werkdruk
220 bar
Aansluitingen
1'' BSP