€ 718,24/ stukexcl. btw
€ 869,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EUROFLUID |
Grootte | NG16/Cetop 7 |
Aantal ventielen | 4 |
Schakeling | Parallel |
Materiaal | Gietijzer |
Positie P en T | Eind |
Positie A en B | Zijkant |
Voorbereid voor overdrukventiel | Nee |
Voorbereid voor 2/2 ventiel? | Nee |
Max. werkdruk | 220 bar |
Aansluitingen | P,A,B: 1"BSP, T: 1.1/4"BSP |