Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID NG16/3 Gietijzeren grondplaat EM207/3Y

  • ERIKS:12564186
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Meervoudige montageplaat NG16.
  • Materiaal: gietijzer.
  • A-B: 1" BSP zijaansluitingen, P: 1"BSP en T: 1.
  • Max. werkdruk: 220 bar.
  • Voorgeboord voor veiligheid (VSP-150), separaat te bestellen.
  • Aantal secties: 2-4.
Opslaan in lijst

€ 575,08/ stukexcl. btw

€ 695,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EUROFLUID
Grootte
NG16/Cetop 7
Aantal ventielen
3
Materiaal
Gietijzer
Schakeling
Parallel
Positie P en T
Eind
Positie A en B
Zijkant
Voorbereid voor overdrukventiel
Nee
Voorbereid voor 2/2 ventiel?
Nee
Max. werkdruk
220 bar
Aansluitingen
P,A,B: 1"BSP, T: 1.1/4"BSP