Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID NG10 Gietijzeren grondplaat ES5B34PLY

  • ERIKS:12564131
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Enkelvoudige montageplaat NG10.
  • A-B: BSP zijaansluiting (1 zijde); P-T: BSP zij- en onderaansluiting.
  • Meetaansluiting M: 1/4"BSP.
  • Voorgeboord voor veiligheid (VS-80).
  • Veiligheid (VS-80) separaat bestellen.
  • Materiaal: gietijzer.
  • Max. werkdruk: 270 bar.
Opslaan in lijst

€ 90,80/ stukexcl. btw

€ 109,87incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EUROFLUID
Grootte
NG10/Cetop 5
Aantal ventielen
1
Materiaal
Gietijzer
Positie P en T
Onder- en zijkant (2 P's en T's)
Positie A en B
Zijkant
Voorbereid voor overdrukventiel
Nee
Voorbereid voor 2/2 ventiel?
Nee
Max. werkdruk
270 bar
Aansluitingen
3/4" BSP