€ 393,51/ stukexcl. btw
€ 476,15incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EUROFLUID |
Grootte | NG10/Cetop 5 |
Aantal ventielen | 6 |
Materiaal | Gietijzer |
Schakeling | Parallel |
Positie P en T | Eind |
Positie A en B | Zijkant |
Voorbereid voor overdrukventiel | Ja |
Voorbereid voor 2/2 ventiel? | Nee |
Max. werkdruk | 270 bar |
Aansluitingen | P,A,B: 3/4"BSP, T: 1"BSP |
€ 75,65/ stukexcl. btw
€ 91,54incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 75,65/ stukexcl. btw
€ 91,54incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 12,45/ stukexcl. btw
€ 15,06incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026