€ 350,84/ stukexcl. btw
€ 424,52incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EUROFLUID |
Grootte | NG10/Cetop 5 |
Aantal ventielen | 6 |
Schakeling | Parallel |
Materiaal | Gietijzer |
Positie P en T | Eind |
Positie A en B | Achterzijde |
Voorbereid voor overdrukventiel | Ja |
Voorbereid voor 2/2 ventiel? | Nee |
Max. werkdruk | 270 bar |
Aansluitingen | P,T: 3/4"BSP A,B 3/4"BSP |
€ 30,45/ stukexcl. btw
€ 36,84incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 30,45/ stukexcl. btw
€ 36,84incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 7,25/ stukexcl. btw
€ 8,77incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 30,45/ stukexcl. btw
€ 36,84incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026