Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID NG10/5 Gietijzeren grondplaat EM205/5Y

  • ERIKS:12564146
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Meervoudige montageplaat NG10.
  • Materiaal: gietijzer.
  • A-B: 1/2" BSP zijaansluitingen, P-T: 3/4" BSP aansluitingen kopse kant.
  • Max. werkdruk: 270 bar.
  • Voorgeboord voor veiligheid (Z).
  • Veiligheid (VS-80) separaat bestellen.
  • 2/2 ventiel separaat bestellen.
  • Aantal secties: 1-6.
Opslaan in lijst

€ 256,08/ stukexcl. btw

€ 309,86incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EUROFLUID
Grootte
NG10/Cetop 5
Aantal ventielen
5
Schakeling
Parallel
Materiaal
Gietijzer
Positie P en T
Eind
Positie A en B
Zijkant
Voorbereid voor overdrukventiel
Nee
Voorbereid voor 2/2 ventiel?
Nee
Max. werkdruk
270 bar
Aansluitingen
P,T: 3/4"BSP, A,B: 1/2"BSP