Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID NG10/4 Gietijzeren grondplaat EM235/4Z voorgeboord voor veiligheid

  • ERIKS:12564161
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Meervoudige montageplaat NG10 met grotere doorlaat.
  • Materiaal: gietijzer.
  • A-B-P: 3/4" BSP zijaansluitingen, T: 1" BSP aansluiting kopse kant.
  • Max. werkdruk: 270 bar.
  • Voorgeboord voor veiligheid (Z).
  • Veiligheid (VSP-150) apart bestellen.
  • Aantal secties: 1-6.
Opslaan in lijst

€ 281,76/ stukexcl. btw

€ 340,93incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EUROFLUID
Grootte
NG10/Cetop 5
Aantal ventielen
4
Schakeling
Parallel
Materiaal
Gietijzer
Positie P en T
Eind
Positie A en B
Zijkant
Voorbereid voor overdrukventiel
Ja
Voorbereid voor 2/2 ventiel?
Nee
Max. werkdruk
270 bar
Aansluitingen
P,A,B: 3/4"BSP, T: 1"BSP
Onderdelen & accessoires
Product Image

EUROFLUID Drukbegr. vent. VSP-150-2F (10-210)

  • Eriks:12564207
  • Manufacturer:AC091VSP150 2F
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

EUROFLUID Drukbegr. vent. VSP-150-0F (1,7-70)

  • Eriks:12564206
  • Manufacturer:AC091VSP1500F

€ 75,65/ stukexcl. btw

€ 91,54incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

EUROFLUID Drukbegr. vent. VSP-150-3F (35-350)

  • Eriks:12564208
  • Manufacturer:AC091VSP1503F

€ 75,65/ stukexcl. btw

€ 91,54incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

EUROFLUID Cavity plug dicht VSP-150 ETVS150

  • Eriks:12564209
  • Manufacturer:ETVS150

€ 12,45/ stukexcl. btw

€ 15,06incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026