Eriks
EUROFLUID

EUROFLUID NG10/3 Gietijzeren grondplaat EM235/3Y

  • ERIKS:12564155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Meervoudige montageplaat NG10 met grotere doorlaat.
  • Materiaal: gietijzer.
  • A-B-P: 3/4" BSP zijaansluitingen, T: 1" BSP aansluiting kopse kant.
  • Max. werkdruk: 270 bar.
  • Zonder veiligheid (Y).
  • Aantal secties: 1-6.
Opslaan in lijst

€ 217,65/ stukexcl. btw

€ 263,36incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EUROFLUID
Grootte
NG10/Cetop 5
Aantal ventielen
3
Materiaal
Gietijzer
Schakeling
Parallel
Positie P en T
Eind
Positie A en B
Zijkant
Voorbereid voor overdrukventiel
Nee
Voorbereid voor 2/2 ventiel?
Nee
Max. werkdruk
270 bar
Aansluitingen
P,A,B: 3/4"BSP, T: 1"BSP