€ 163,76/ stukexcl. btw
€ 198,15incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EUROFLUID |
Grootte | NG10/Cetop 5 |
Aantal ventielen | 2 |
Materiaal | Gietijzer |
Schakeling | Parallel |
Positie P en T | Eind |
Positie A en B | Zijkant |
Voorbereid voor overdrukventiel | Nee |
Voorbereid voor 2/2 ventiel? | Nee |
Max. werkdruk | 270 bar |
Aansluitingen | P,A,B: 3/4"BSP, T: 1"BSP |