Eriks
ESLON DC

ESLON DC Plaat PMMA X Antistatisch AC405 helder 2000x1000x8 mm

  • ERIKS:11725847
Image 1
Opslaan in lijst

€ 540,54/ stukexcl. btw

€ 654,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 540,54

-

2+

€ 467,49

13.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESLON DC
Kleur
Helder
Dikte
8 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Lichttransmissie
100 %
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA
Antistatisch
Ja
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd