Eriks
ESLON DC

ESLON DC Plaat PMMA X Antistatisch AC405 helder 2000x1000x4 mm

  • ERIKS:11725844
Image 1
Opslaan in lijst

€ 338,12/ stukexcl. btw

€ 409,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 338,12

-

2+

€ 295,86

12.50%

3+

€ 270,50

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESLON DC
Kleur
Helder
Dikte
4 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Lichttransmissie
100 %
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA
Antistatisch
Ja
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd