€ 301,37/ stukexcl. btw
€ 364,66incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 301,37 | - |
2+ | € 278,77 | 7.50% |
3+ | € 241,10 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ESLON DC |
Kleur | Helder |
Dikte | 3 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Lichttransmissie | 100 % |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA |
Antistatisch | Ja |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |