€ 271,98/ stukexcl. btw
€ 329,10incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 271,98 | - |
2+ | € 251,58 | 7.50% |
3+ | € 237,98 | 12.50% |
4+ | € 217,58 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ESLON DC |
Kleur | Helder |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Lichttransmissie | 100 % |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA |
Antistatisch | Ja |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |