Eriks
ESLON DC

ESLON DC Plaat PMMA X Antistatisch AC405 helder 2000x1000x10 mm

  • ERIKS:11725848
Image 1
Opslaan in lijst

€ 627,09/ stukexcl. btw

€ 758,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 627,09

-

2+

€ 573,34

8.57%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESLON DC
Kleur
Helder
Dikte
10 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Lichttransmissie
100 %
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA
Antistatisch
Ja
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd