Eriks
ESLON DC

ESLON DC Plaat PMMA X Antistatisch AC105 grijs 2000x1000x6 mm

  • ERIKS:11803378
Image 1
Opslaan in lijst

€ 506,54/ stukexcl. btw

€ 612,91incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 506,54

-

2+

€ 438,09

13.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESLON DC
Kleur
Grijs
Dikte
6 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA
Antistatisch
Ja
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd