€ 614,13/ stukexcl. btw
€ 743,10incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 614,13 | - |
2+ | € 561,49 | 8.57% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ESLON DC |
Kleur | Helder |
Dikte | 6 mm |
Lengte | 2424 mm |
Breedte | 1212 mm |
Lichttransmissie | 100 % |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | Epraform PC AS |
Antistatisch | Ja |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |