Eriks
ESLON DC

ESLON DC Plaat PC Antistatisch 407 helder 2424x1212x4 mm

  • ERIKS:11725853
Image 1
Opslaan in lijst

€ 489,40/ stukexcl. btw

€ 592,17incl. btw

12,723 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 489,40

-

2+

€ 423,26

13.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESLON DC
Kleur
Helder
Dikte
4 mm
Lengte
2424 mm
Breedte
1212 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Lichttransmissie
87 %
Materiaal
PC
Materiaal kwaliteit
Epraform PC AS
Antistatisch
Ja
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PC
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd