Eriks
ESLON DC

ESLON DC Plaat PC Antistatisch 407 helder 2424x1212x12 mm

  • ERIKS:12084920
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.002,00/ stukexcl. btw

€ 1.212,42incl. btw

0,982 Op voorraad - Verwachte leverdatum 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESLON DC
Kleur
Helder
Dikte
12 mm
Lengte
2424 mm
Breedte
1212 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Lichttransmissie
87 %
Materiaal
PC
Materiaal kwaliteit
Epraform PC AS
Antistatisch
Ja
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PC
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd