Eriks
ESLON DC

ESLON DC Plaat PC Antistatisch 407 helder 2424x1212x10 mm

  • ERIKS:12698185
Image 1
Opslaan in lijst

€ 911,99/ stukexcl. btw

€ 1.103,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESLON DC
Kleur
Helder
Dikte
10 mm
Lengte
2424 mm
Breedte
1212 mm
Lichttransmissie
100 %
Materiaal
PC
Materiaal kwaliteit
Epraform PC AS
Antistatisch
Ja
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PC
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd