Eriks
ESLON DC

ESLON DC Plaat PC Antistatisch 407 helder 2000x1000x5 mm

  • ERIKS:11725855
Image 1
Opslaan in lijst

€ 390,95/ stukexcl. btw

€ 473,05incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 390,95

-

2+

€ 338,12

13.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESLON DC
Kleur
Helder
Dikte
5 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Lichttransmissie
87 %
Materiaal
PC
Materiaal kwaliteit
Epraform PC AS
Antistatisch
Ja
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PC
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd