€ 360,17/ stukexcl. btw
€ 435,81incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 360,17 | - |
2+ | € 315,15 | 12.50% |
3+ | € 288,14 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ESLON DC |
Kleur | Helder |
Dikte | 4 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Lichttransmissie | 87 % |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | Epraform PC AS |
Antistatisch | Ja |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |