Eriks
ESLON DC

ESLON DC Plaat PC Antistatisch 407 helder 2000x1000x3 mm

  • ERIKS:11725850
Image 1
Opslaan in lijst

€ 323,42/ stukexcl. btw

€ 391,34incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 323,42

-

2+

€ 282,99

12.50%

3+

€ 258,73

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESLON DC
Kleur
Helder
Dikte
3 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Lichttransmissie
87 %
Materiaal
PC
Materiaal kwaliteit
Epraform PC AS
Antistatisch
Ja
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PC
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd