Eriks
ESLON DC

ESLON DC Plaat PC Antistatisch 407 helder 2000x1000x12 mm

  • ERIKS:12088485
Image 1
Opslaan in lijst

€ 682,10/ stukexcl. btw

€ 825,34incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESLON DC
Kleur
Helder
Dikte
12 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Lichttransmissie
100 %
Materiaal
PC
Materiaal kwaliteit
Epraform PC AS
Antistatisch
Ja
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PC
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd