Eriks
ESAB

ESAB Rogue EMP 210 PRO (EU) + Gratis A50 Lux Savage Helm RB

  • ERIKS:14756298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nu gratis A50 Lux Savage Lashelm RB bij aankoop van de Rogue EMP 210 PRO (EU) lasmachine!

Rogue EMP 210 PRO (EU)


De ESAB Rogue EM 210 PRO is een inverter-gebaseerde multi-proces lasmachine die is ontworpen om aan al uw laswerken te voldoen, van lichte fabricage tot reparatie en onderhoud. De machine biedt boogprestaties van industriële kwaliteit en volledig uitgeruste bedieningselementen waarmee de lasser de boogkarakteristieken nauwkeurig kan afstellen op basis van het materiaal dat wordt gelast.

Met een gewicht van slechts 16,7 kg, een 230 V enkelfase ingang en compatibiliteit met 10 kVA generatoren biedt dit systeem maximale flexibiliteit en draagbaarheid, zowel in de werkplaats als in het veld.

A50 Lux Savage Helmet RB

De nieuwe lashelm Savage A50 LUX heeft zoals de bekende Sentinel A60 lashelm een geavanceerd 'True color' lasfilter met uiteraard een optische kwaliteit van EN 1/1/1/1 Het lasfilter beschikt over een eenvoudig, intuïtief bedieningspaneel dat controle biedt over de meest kritische functies met betrekking tot alle soorten lassen: ruime keuze aan tinten; 5 stappen vertraging en gevoeligheid.

Een toegevoegde functie van de Savage A50 LUX is een dubbele LED-werklamp van 50 lumen, geïntegreerd achter het buitenste spatglas. De werklamp wordt gevoed door zijn eigen "AA"-batterij, die een lange levensduur biedt dankzij de geïntegreerde boogsensor, waardoor de lamp alleen wordt uitgeschakeld wanneer een boog of intens licht wordt gedetecteerd.

De Halo™ -hoofdband die in de Savage A50 LUX wordt gebruikt, is dezelfde 5-punts verstelbare oplossing die wordt aangeboden in de Sentinel A60.
Opslaan in lijst

€ 1.633,00/ stukexcl. btw

€ 1.975,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESAB