Eriks
ESAB

ESAB Renegade ES 210i EU-CE tig lastoestel compleet met toebehoren

  • ERIKS:14714963
Image 1
Renegade ES is een professionele enkelfasige,
MMA- en Live TIG-lasmachine met de meest
resistente IP23-behuizing, ontworpen voor gebruik
in veeleisende omgevingen. Renegade ES, die
voorzien is van een hoogwaardige draagriem met
meerdere punten om hem op te tillen, is klaar om
met u mee te gaan als draagbaarheid gewoon nodig
is. Bovendien zorgt een ingebouwd actief PFC-circuit
voor een ononderbroken stroomvoorziening, zelfs bij
lange verlengkabels (tot 100 m).
Renegade ES is gemaakt om te lassen met elk
type elektrode eenheid van superieure kwaliteit,
inclusief 6010 cellulosic. De gebruiker heeft directe
toegang tot parameters en geheugenknoppen.
Dit maakt het een machine waarmee je met het
grootste gemak werkt.
  • Behuizing met de hoogste duurzaamheid met IP23 voor gebruik binnen en buiten
  • Voor professioneel MMA-lassen met elektroden tot 4 mm met een hoog uitgangsvermogen
  • PFC voor een stabiele boog, ook met een extra lange voedingskabel, tot 100 m
  • Een krachtige spanningsversterker zorgt voor extra boogspanning voor superieure cellulose lasprestaties
  • Gemakkelijk af te lezen en snel in te stellen paneel verhoogt de nauwkeurigheid en vermindert de uitvaltijd
  • Instelbare Hot Start en Arc Force voor optimale boogaanpassing
  • 3 geheugeninstellingen voor gemakkelijke toegang tot lasparameters
  • Inclusief ESAB Handy 200 elektrode-eenheidhouder
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESAB