Eriks
ESAB

ESAB Lasstaaf OK TIGROD 53.56 2.4x1000mm 2.5kg

  • ERIKS:23157277
Image 1
Bijzondere kenmerken:

Type: OK Tigrod 5356 (18.15)
Bij uitstek geschikt voor het lassen van aluminium-magnesiumlegeringen met 5% Mg
Is zeewaterbestendig en weerstaat beter aan scheurvorming dan de legeringen met minder Mg.
Classificatie: EN ISO 18273: S Al 5356 (AIMg5Cr(A)) en SFA/AWS A5.10: R5356
Opslaan in lijst

€ 15,74/ kilogramexcl. btw

€ 19,05incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESAB
Diameter
2.4 mm
Gewicht
2.5 kg