Eriks
ESAB

ESAB Lasstaaf OK TIGROD 40.43 3.2x1000mm 2.5kg

  • ERIKS:23157282
Image 1
Bijzondere kenmerken:

Type: OK Tigrod 4043
Bijzonder aanbevolen voor het lassen van aluminium en AlSi legeringen tot max. 7% silicium.
Niet aanbevolen voor anodiseringstoepassingen.
Niet warmtebehandelbaar.
Classificatie:
EN ISO 18273: S Al 4043 (AISi5) EN ISO 18273: S Al 4043A (AISi5(A)) SFA/AWS A5.10: R4043
Opslaan in lijst

€ 14,04/ kilogramexcl. btw

€ 16,99incl. btw

Verkocht per: 2,5Min. order: 2,5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESAB