Eriks
ESAB

ESAB Lasstaaf OK TIGROD 347Si 2.4x1000mm 5kg

  • ERIKS:23157266
Image 1
Bijzondere kenmerken:

De OK Autrod/Tigrod 347Si is een massieve corrosievaste CrNi lasdraad voor het lassen van austenitische 18%Cr-8%Ni staaltypes
Heeft een goede algemene corrosieweerstand
De legering is gestabiliseerd met niobium waardoor ze verhoogde weerstand heeft tegen intergranulaire corrosie en voor hogere temperaturen geschikt is
Het verhoogd siliciumgehalte verbetert de laseigenschappen zoals de aanvloeiing.
Opslaan in lijst

€ 15,66/ kilogramexcl. btw

€ 18,95incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESAB
Diameter
2.4 mm
Gewicht
5 kg